TH685i DLPゲーミングプロジェクター FHD 3500lm Android TV対応 応答速度8.3ms HDR10/HLG対応 3D対応
解像度フルHD(1920x1080)、輝度3500ルーメン、アスペクト比16:9、Cinematic color、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比 10000:1、自動台形補正(垂直30度)、HDR10&HLG対応、Android TV対応、5WX1 スピーカー内蔵、HDMI端子x2付き、スマートエコモード搭載、長寿命ランプ採用 (最長15000時間)、3D対応 (DLP Link方式)、スポーツ&ゲーム専用モード対応、環境光により輝度変換のLumiExpert技術
付属品リモコン×1、電源コード×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1、VGA(D-sub 15ピン)ケーブル×1、単4電池×2
質量(kg)約3.05
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)最大:340、通常:297、エコ:206
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)312×110×225
ランプ水銀
コントラスト比10000:1
最大解像度フルHD(1920×1080)
輝度(ANSI lm)3500
入力端子HDMI×2
水平周波数(kHz)15~102
垂直周波数(Hz)23~120
投影サイズ(対角)推奨表示:60~200inch
スピーカー5W×1
動作温度(℃)0~40
対応解像度VGA (640×480) to WUXGA_(1920×1200)
アスペクト比16:9
投影方式DLP
内容量1個
データプロジェクター の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65704163 | TH685i | 62738395 | TK700 |
![]() |
DLP 4Kプロジェクター (3200ANSIルーメン/縦横台形補正機能/HDR10 & HLG対応/低入力遅延/ゲームモード対応/Rec.709 96%) | BenQ(ベンキュー) | 1台 | ¥184,900 税込¥203,390 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07