TK800M 4K UHDホームエンターテイメント&シネマプロジェクター3000lm

TK800M 4K UHDホームエンターテイメント&シネマプロジェクター3000lm BenQ(ベンキュー)

4K(3840x2160)XPRテクノロジー、3000ルーメン、HDR10/HLG対応、色再現性約10億7000万色、コントラスト比10000:1、Football モード対応、HDMI端子x2(うち1端子はHDMI2.0、HDCP2.2対応)、ランプ節約モード(ランプ寿命最長約15000時間)、3D対応、縦自動台形補正等

付属品リモコン×1、単4乾電池×2、電源コード(約3m)×1、ユーザーマニュアルCD、クイックスタートガイド、保証書×1 質量(kg)4.2 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)最大:385、通常:330、エコ:250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)353×135×272 ランプ水銀 コントラスト比10000:1 最大解像度4K UHD(3840×2160) 輝度(ANSI lm)3000 主な用途家庭用 入力端子HDMI×2(うち1端子はHDMI2.0、HDCP2.2対応) 水平周波数(kHz)15~102 垂直周波数(Hz)23~120 投影サイズ(対角)推奨表示:60~300inch スピーカー5W×1 動作温度(℃)0~40 対応解像度VGA (640×480) to 4K UHD (3840×2160) アスペクト比16:9 投影方式DLP 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65704285 TK800M
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする