Tile Mate (2020) 電池交換版 4個パック
探し物を「音」で見つける、全米シェアNo.1 のスマートトラッカー。Mate(2020)は電池交換可能な万能モデル。(メーカ資料より)Tileは探し物を「音」で見つける、全米シェアNo.1 のスマートトラッカーです。スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、パスケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします 。また、Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます。Amazon Alexa、Google アシスタント、Siri ショートカットの日本語版に対応しています。Mate (2020) は電池交換可能な万能モデルです。
(メーカ資料より)
用途Bluetoothトラッカー、紛失防止タグ、IoTタグ
寸法(mm)35×35×6.2
色ホワイト
質量(g)6
電池交換可能 (CR1632)
電池寿命1年
防水性防滴(IP55)
接続長(m)60
内容量1個
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07