Tile Sticker (2020) 2個パック
探し物を「音」で見つける、全米シェアNo.1 のスマートトラッカー。Sticker(2020)は背面テープつきの貼り付けタイプ。(メーカ資料より)Tileは探し物を「音」で見つける、全米シェアNo.1 のスマートトラッカーです。スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、パスケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします 。また、Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます。Amazon Alexa、Google アシスタント、Siri ショートカットの日本語版に対応しています。Sticker (2020) は電池寿命約3年、貼り付けタイプのシリーズ最小モデルです。
(メーカ資料より)
用途Bluetoothトラッカー、紛失防止タグ、IoTタグ
寸法(mm)27×7.3
色ブラック
質量(g)5
電池交換不可
電池寿命3年
防水性防水 (IPX7)
接続長(m)45
内容量1個