ヴィンテージ調 オープンラック 扉付き
ヴィンテージ調、扉付きオープンラック。1台で見せる収納&隠す収納。
下段に観音開きの扉付き。(扉はマグネット式)。棚の角が丸い安心デザイン。
用途
ラック、シェルフ、棚、本棚、収納ラック、オープンラックとして。
ディスプレイ、収納、リビング、キッチン、寝室などに。ヴィンテージ調、カフェ風インテリア、扉付き、工具不要。
材質支柱:ポリエチレン・ポリプロピレン、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)棚板ポール間:495×290×340、扉内ポール間:495×290×340
タイプ組立品
組立時間約40-60分
色オーク・ブラック
内容量1台
ディスプレイ、収納、リビング、キッチン、寝室などに。ヴィンテージ調、カフェ風インテリア、扉付き、工具不要。
注意
※組み立てにはプラスドライバーが必要です。