Vカラー肖像額 八〇

Vカラー肖像額 八〇 万丈 Vカラー肖像額 八〇 万丈 Vカラー肖像額 八〇 万丈 Vカラー肖像額 八〇 万丈

パール調の色合いで高貴な雰囲気を演出します

仕様縦横 兼用・掛けのみ 付属品壁掛用金具付、マット1枚付[四切判窓寸]230×280mm 材質本体:樹脂製、面材:ガラス 質量(g)1050 外寸(mm)340×430 内寸(mm)290×380 適合サイズ四切判・八○判 無地 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
105380 65712588
105380 65712588
65712588 105380 アイボリー
オープン
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷
105381 65712597
105381 65712597
65712597 105381 グレー
オープン
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷
105382 65712606
105382 65712606
65712606 105382 パープル
オープン
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷
105383 65712615
105383 65712615
65712615 105383 ピンク
オープン
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする