無反射黒額 V金線入 80
額の内側に金線が入った肖像額 飾る写真がより一層引き立ちます 軽くて割れない、無反射PVCタイプ
仕様縦横 兼用・掛けのみ
付属品壁掛用金具付、マット1枚付(四切判窓寸)、230×280mm
材質本体:樹脂製、面材:無反射PVC
質量(g)700
外寸(mm)334×423
内寸(mm)290×380
適合サイズ四切判・八○判
柄無地
内容量1個
掲示用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07