無反射黒額 V金線入 L判

無反射黒額 V金線入 L判 万丈

額の内側に金線が入った肖像額 飾る写真がより一層引き立ちます 軽くて割れない、無反射PVCタイプ

仕様縦横 兼用・置きのみ 付属品縦横兼用スタンド付、マット1枚付(L判窓寸)、83×121mm 材質本体:樹脂製、面材:無反射PVC 質量(g)150 外寸(mm)136×174 内寸(mm)108×148 適合サイズL判 無地 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65712764 105729
オープン
799
879 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする