無反射 Vカラー肖像額 キャビネ
パール調の色合いで高貴な雰囲気を演出します 軽くて割れない、無反射PVCタイプ
仕様縦横 兼用・置きのみ
付属品縦横兼用スタンド付、マット1枚付(判窓寸)、L86×118mm
材質本体:樹脂製、面材:無反射PVC
質量(g)160
外寸(mm)142×189
内寸(mm)121×168
適合サイズL判・キャビネ判
柄無地
内容量1個
掲示用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07