まもり高める乳酸菌L-137 ドリンク100ml

まもり高める乳酸菌L-137 ドリンク100ml ハウスウェルネスフーズ

飲みごたえのある100mlさわやかなヨーグルト風味で、毎日飲めるおいしさです。

容量(mL)100 シリーズまもり高める乳酸菌L-137 容器ボトル缶 本数30 原材料糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、デキストリン、加熱乳酸菌(乳成分を含む)/酸味料、乳酸カルシウム、増粘剤(キサンタンガム)、香料、ビタミンE 栄養成分(100g当たり/推定値)エネルギー:110kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:31g、食塩相当量:0.25g、ビタミンA:770μg、ビタミンB1:1.2~2.8mg、ビタミンB2:1.4mg、ビタミンB6:1.3mg、ビタミンB12:2.4~11.7μg、ビタミンC:100~300mg、ビタミンD:5.5μg、ビタミンE:6.3mg、ビタミンK:150μg、ナイアシン13mg、パントテン酸:4.8~27.7mg、葉酸240~710μg、ビオチン50μg 内容量1ケース(100mL×30本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65715205 -
4,140
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク/粉末ドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする