販売価格(税別)¥194~ 4日出荷 4日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 東野精機 【オーダー】ユニフレーム EF2020-4 メーカー直送返品不可代引不可 【オーダー】ユニフレーム EF2020-4 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 注文コード65719859 仕様【断面二次モーメント】lx=0.65×104mm4、ly=0.65×104mm4 質量(kg/m)0.5 有効寸法(mm)5600 断面積(mm2)174 サービス分類オーダー・加工 内容量1本 読込中… 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 六角穴付ボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック) 税込¥22~ ¥20~ (2) 六角穴付ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 税込¥22~ ¥20~ (10) 六角穴付ボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 税込¥33~ ¥30~ (3) 六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック) 税込¥33~ ¥30~ (2) 六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 税込¥46~ ¥42~ (2) 六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 税込¥57~ ¥52~ (7) 座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック) 税込¥65~ ¥59~ マルチコネクタアウター型 ノブボルト SUS(エスユーエス) 税込¥548 ¥498 バスケットへ マルチコネクタインナー型 ノブボルト SUS(エスユーエス) 税込¥714 ¥649 バスケットへ ウエイトフレーム 0.5kg SUS(エスユーエス) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ コネクタピースSマルチ SUS(エスユーエス) 税込¥307 ¥279 バスケットへ 鉄製アイドラーSキット SUS(エスユーエス) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 樹脂アイドラーSサポートキット SUS(エスユーエス) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 鉄製アイドラーSサポートキット SUS(エスユーエス) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 樹脂アイドラーSキット SUS(エスユーエス) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ バネポストSキット SUS(エスユーエス) 税込¥659 ¥599 バスケットへ ウエイトフレーム 2.0kg SUS(エスユーエス) 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ ウエイトフレーム 1.0kg SUS(エスユーエス) 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ウエイトフレーム 0.2kg SUS(エスユーエス) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 引きスプリング (ステンレス) エスコ 税込¥688~ ¥625~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品アルミフレームフレーム□20シリーズ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。アルミフレームの特長と組立図豆知識URL:https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/ 参考になった 2022-06-17 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品