マイルドパック2.5g×10P

マイルドパック2.5g×10P - ヤマキ

口どけ食感、まろやかな香り、上品な色が特徴のカツオパックです。

原材料かつおのふし(国内産)栄養成分エネルギー:8.5kcal、脂質:0.1g、食塩相当量:0.04g、たん白質:1.9g、炭水化物:0内容量1ケース(25g×18個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65767389-
6,750
5,998
6,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

乾物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする