arrows Be4 Plus F-41B 超強化ガラス クリア+本革風レザーフラップケース「SUPERIOR」 ブラック
超硬度10H表面強化ガラスと本革のような風合いの高級感あふれる手帳ケースのセット
- 色
- ブラック
- タイプ
- ケース型
- 対応機種
- arrows Be4 Plus F-41B
- 特性
- 超硬度10H表面強化ガラス
- 内容量
- 1個
arrowsケース の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
























