EcoFlow RIVER Max Plus ポータブル電源720Wh 定格出力600W
定格出力600W ACコンセント×3口、容量720Wh EcoFlow RIVER Max Plusは、3つの純正弦波ACを含む複数のコンセントが備えられ、同時に最大10台のデバイスを充電できます。最大720Whの電力を提供し、重さは約7.6kgなので持ち運びも苦労しません。
急速充電 特許申請中のX-Streamテクノロジーにより、0%から80%への充電は1時間以内、フル充電なら1.6時間で完了。
非常時の対応策としては非常に便利です。
幅広い家電製品や機器に対応 RIVER Max Plusは、X-Boostモードをオンにすると一部の機器に1200Wまで電力を供給することができ、キッチン家電やDIYツールなどの必須機器の約80%に給電できます。
最適な条件でご利用いただくために、1200W以下の機器の使用をおすすめします。
モジュール設計で持ち運びにも便利 EcoFlow RIVER Max Plusはエクストラバッテリーの簡単な着脱により容量を増減させ、持ち運びやすくすることができます。
具体的には、エクストラバッテリーを本体から取り外すと、容量が720Whから360Whへと変身できます。
旅行やアウトドアといった外出先への持ち運びも苦になりません。
セット内容本体、AC充電ケーブル(1.5m)、ソーラーチャージャー充電変換ケーブル(1.5m)、シガーソケット充電ケーブル(1.5m)、DC5521-DC5525ケーブル、マニュアル、保証書
質量(kg)8
色白
出力AC(×3):600W(サージ1200W)/100V AC(50Hz/60Hz)、USB-A(×2):DC5V/2.4A/12W、USB-A急速充電(×1):DC5V/DC9V/DC12V/2.4A/28W、USB-C(×1):DC5V/DC9V/DC15V/DC20V/5A/100W、シガーソケット(×1):最大136W/DC13.6V/10A、DC5521(×2):各ポート最大DC13.6V/3A
入力電圧(V)AC100~120(50/60Hz)
入力【ソーラーチャージ】DC10~25V/12A/最大200W、【シガーソケット】DC12V/8A
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2.5(720Wh)
バッテリー電圧(V)28.8
充電方式AC壁コンセント、12Vシガーソケット、ソーラーチャージャー
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証UL、CE、FCC
入力電力(W)最大660
内容量1個
非常用電源 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 65770137
2022-04-14
- 用途:
- 稲作の苗床の灌水の電源用
岡田農園 様
(サービス業)
小型汚水ポンプの駆動用に利用。2時間以上揚水でき、2時間以内に、充電が完了するのでとても良いです。今まで、発電機でしてましたが移動が大変でした。これは、片手で持ち運び出来るので使う度に家から持っていけます。