交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED8-25mm F4.0 PRO

交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED8-25mm F4.0 PRO オリンパス 交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED8-25mm F4.0 PRO オリンパス 交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED8-25mm F4.0 PRO オリンパス 交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED8-25mm F4.0 PRO オリンパス 交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED8-25mm F4.0 PRO オリンパス

主な特長
〇超広角 16mm 相当※1 から 50mm 相当※1 まで 3.1 倍を誇る小型・軽量高倍率ズームレンズ
超広角 16mm 相当からのズームレンズとして最大※2 となる 3.1 倍のズーム倍率を実現し、超広角域ならではのダイナミックな画角から標準域の画角まで、このレンズ 1 本で幅広い撮影シーンに対応します。小型化を実現するために「M.ZUIKO PRO」シリーズとして初めて沈胴機構を採用しました。超広角からの高倍率ズームレンズでありながら、質量 411g と携帯性に優れ、軽快な撮影をサポートします。
〇ズーム全域において高解像でキレのある描写を実現する高い光学性能
・「M.ZUIKO PRO」シリーズならではの高い光学性能
光学性能に徹底的にこだわり、10 群 16 枚のレンズ構成に、スーパーED レンズや ED レンズ、EDA レンズなどの特殊レンズを使用。色収差をはじめとする諸収差を徹底的に抑え、ズーム全域において「M.ZUIKO PRO」シリーズならではの高解像でキレのある描写を実現します。また、大型の DSA レンズの採用により、サジタルコマ収差を大幅に低減。絞り開放でも画像の中心から周辺まで点像再現性に優れ、夜景や星景撮影で威力を発揮します。さらに、ZERO コーティングとレンズ形状の最適化により、逆光撮影時のゴーストやフレアの発生を大幅に抑制し、シャープで高精細な描写を実現します。全焦点域で開放 F 値が変わらないため、ズーム操作をする撮影や動画撮影においても露出コントロールが容易におこなえます。
〇最大撮影倍率 0.42 倍※1 の近接撮影性能
ハーフマクロに迫る最大撮影倍率 0.42 倍の迫力のあるマクロ撮影が楽しめます。最短撮影距離はズーム全域で一定の 0.23m なので、被写体に近づいてからズームリングを操作することで簡単に画角を調整することができます。また、手前から奥までピントが合った被写界深度の深い写真をカメラ内で合成する深度合成モード※3 にも対応し、多彩なマクロ表現が可能です。
〇安心の防塵・防滴・耐低温性能(-10℃)と優れた操作性
・厳しい環境下でも安心の耐久性能
高い信頼性を誇る「M.ZUIKO PRO」シリーズならではの IPX1 相当の優れた防滴性能、防塵性能と-10℃耐低温性能を実現しました。OLYMPUS OM-D E-M1、E-M5 シリーズとの組み合わせにより、雨や雪の中など過酷な環境でも安心して撮影できます。また、最前面のレンズにはフッ素コーティングを施し、汚れがついた場合でもブロアーや布で除去しやすくなっています。
〇超広角ながらフィルター装着にも対応
超広角 16mm 相当でありながら、レンズ先端にフィルターを装着することが可能です。フィルター径 72mm の PL
フィルターや ND フィルターなどを装着することで、多彩な表現の撮影をお楽しみいただけます。
※1 35mm 判換算
※2 2021 年 6 月 9 日現在、広角端の焦点距離が 16mm 相当(35mm 判換算)のズームレンズにおいて
※3 本機能の使用には、カメラ側のファームウェアのアップデートが必要になる場合があります。対応するカメラ、ファームウェアバージ
ョンにつきましてはウェブサイトをご参照ください

付属品レンズキャップLC-72C, レンズリアキャップLR-2, レンズフードLH-76E,ラッピングクロスCS-53, 取扱説明書, 保証書 本体質量(g)約411 倍率(倍)最大撮影:0.07(Wide)、0.21(Tele) フィルター直径(Φmm)72 レンズ超広角レンズ 防塵・防滴保護等級1級(IPX1)、メーカーの防滴ボディと組み合わせたときに性能を発揮します。防塵機構搭載 最大径×高さH(Φmm×mm)77×88.5 レンズ構成10群16枚 撮影距離(m)最短:0.23(ズーム全域) 絞り羽根枚数:7枚(円形絞り) アズワン品番65-2476-90 最大口径比F4.0、F22(最小) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65770584 M.ZUIKO DIGITAL ED8-25mm F4.0 PRO
160,000
139,800
153,780 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする