ダンレックス
ソーラー看板SUN
スリム看板、ブロー看板にも設置可能
看板が電柱や壁に密着していても使用可能
従来製品よりも明るさがアップ
自動省電力モード搭載で不点灯を防止
充電器を使用すれば、約8時間で充電可能
質量(g)
945
電源
太陽電池:5.0V×200mA、二次電池:3.6V×2000mAh
寸法(幅W×高さH)(mm)
251×220
方式
点滅/点灯
LED色
白
動作時間
無日照約7日間(通常モード:5日/省電力モード:2日・夜間のみ発光)
LED使用数(個)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65771126
SKB-250S
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください