デジタルレベル スプリンターシリーズ

デジタルレベル スプリンターシリーズ ライカ ジオシステムズ

高さと距離をバーコードから正確に読み取ります。
従来に比べ作業時間が大幅短縮。読み取りだけなら約3秒。基準高と高低差も自動計算により約3秒で完了。測定と同時の計算結果で、圧倒的に時間短縮ができます。
三脚が動いたなど、整準が狂っていた場合には測定せず警報を出します。
従来のオートレベルのように照準し、焦点を合わせ、キーを押すだけ。スタッフ(標尺)の読み値、標高値、高低差などが瞬時に表示されます。特別な訓練は不要です。
日照や雨にも安心設計。また従来オートレベルでは読めなかったような非常に暗い現場(20lux)でも測定が可能なため、作業する場所や時間帯を選びません。
ベンチマークのGL入力により、標高値で測定点の高さを表示できます。また高低差(比高)の計算も測定と同時に行い、正確で素早い作業をお約束します。
スプリンター150Mの機能としては、路線測量と中間点測量を強力サポート。水準測量・縦断測量が飛躍的に便利になりました。また、測設(高さの杭打ち)機能もプラス。

用途水準(レベル)と距離を測定、切り・盛り、路線測量、距離測定 質量(kg)約2.5 電源単3アルカリ電池×4本 測定項目表示:高さ(標尺の読み、高低差、標高値)距離 精度10mm/10m以下 距離(m)×0.01mm/10m以上 望遠鏡:倍率24倍 自動補正範囲±10’ 最短合焦距離光学式:50cm 防塵防水性能IP55 液晶表示128×104ピクセル 精度(mm/m)デジタル±0.6/30 光学±1.2/30 連続動作時間約14時間 測定距離(m)(電子式およびアルミバーコードスタッフにて)2~100 最低照度(Lux)20 内容量1セット
注意
※付属バーコードスタッフ使用時に限ります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
データ転送
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65778747 スプリンター150 専用ケース、調整用ピン、単3型乾電池×4本、バーコードスタッフ(標尺)×1 なし
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65778756 スプリンター150 (三脚付) 専用ケース、調整用ピン、単3型乾電池×4本、バーコードスタッフ(標尺)×1、三脚 なし
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65778765 スプリンター150M 専用ケース、調整用ピン、単3型乾電池×4本、バーコードスタッフ(標尺)×2、サンシェード あり
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65778774 スプリンター150M (三脚付) 専用ケース、調整用ピン、単3型乾電池×4本、バーコードスタッフ(標尺)×2、サンシェード、三脚 あり
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オートレベルの特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/554/
2022-07-29

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする