野菜一日これ一本 Plus 265g
血糖値が気になる方向けの「機能性表示食品」です。トマト由来の食物繊維は、糖の吸収を抑制し、食後血糖値の上昇を抑える機能が報告されています。
保存環境常温
原材料野菜(トマト(輸入又は国産(5%未満))、にんじん、メキャベツ(プチヴェール)、ケール、ほうれん草、ブロッコリー、あしたば、ビート、チンゲンサイ、小松菜、かぼちゃ、パセリ、クレソン、アスパラガス、セロリ、しょうが、とうもろこし、ごぼう、グリーンピース、紫いも、キャベツ、レタス、たまねぎ、だいこん、紫キャベツ、赤じそ、ピーマン、カリフラワー、なす、はくさい)、レモン果汁
栄養成分エネルギー:88kcal、タンパク質:3.1g、炭水化物:20.4g、ナトリウム:0~239mg、食塩相当量:0~0.7g、糖質:17.4g、糖類:14.4g、食物繊維:1.6 ~4.4g、亜鉛:0 ~2.9mg、カリウム:300 ~1700mg、カルシウム:3 ~110mg、鉄:0 ~7.8mg、マグネシウム:18 ~81mg、ビタミンA:140 ~930μg、ビタミンE:1.9 ~7.3mg、ビタミンK:4 ~24μg、葉酸:16 ~120μg、トマト由来食物繊維:1.6g、リコピン:20 ~61mg、β-カロテン:1500 ~8700μg、α-カロテン:490 ~4800μg、ポリフェノール:96 ~230mg
内容量1ケース(265g×24本)