みっくちゅじゅーちゅ500mL
味、香りともに喫茶店で飲むミックスジュースの味わいを再現致しました。
容量(mL)500
シリーズ大阪生まれのフリフリ・みっくちゅじゅーちゅ
容器ペットボトル
本数24
保存環境常温
カロリー(kcal)54(100mLあたり)
原材料果実(りんご、オレンジ、パインアップル、もも、バナナ)、砂糖、乳製品、デキストリン/安定剤(CMC)、香料、酸味料、ビタミンC、カロテン色素
内容量1ケース(500mL×24本)
味、香りともに喫茶店で飲むミックスジュースの味わいを再現致しました。