ロールアップパーテーション MPR-1800

ロールアップパーテーション MPR-1800 IZUMI(イズミ) ロールアップパーテーション MPR-1800 IZUMI(イズミ) ロールアップパーテーション MPR-1800 IZUMI(イズミ) ロールアップパーテーション MPR-1800 IZUMI(イズミ)

飛沫防止用、横幅1.8mのモバイルタイプのワイドパーテーション。
会議室を仕切ったり、複数台使用し通路の仕切りや広いスペースに小部屋(ブース)をつくるなどの用途に最適。
使用環境に応じて高さが変えられる「高さ調整機能」付き。
設置も収納も簡単で、軽量コンパクト収納設計です。

全長(mm)1005~2100 質量(kg)4.8 クリア 幅(cm)180 ケース寸法(mm)1925 高さ(cm)(最大)210 アズワン品番64-9297-99 RoHS指令(10物質対応)対応 脚幅(mm)340 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65785756 MPR-1800
オープン
34,980
38,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする