ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用)
2.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。
用途
風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
使用温度範囲(℃)
-40~105
長さ(mm)
15.5
内容量
1パック(1000個)
全6種類を絞り込む
極数
2
3
5
色
白
黒
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
極数
質量(g)
色
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65794253
CB01A1-02BA
2
830
黒
8.1
8.95
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
60日以内出荷
返品不可
65794269
CB01A1-02NA
2
830
白
8.1
8.95
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
60日以内出荷
返品不可
65794278
CB01A1-03BA
3
980
黒
11.6
8.95
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
65794287
CB01A1-03NA
3
980
白
11.6
8.95
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
65794296
CB01A1-05BA
5
1520
黒
16.6
10.4
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
65794305
CB01A1-05NA
5
1520
白
16.6
10.4
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください