ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継・基板用)
4.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途
風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
適合電線範囲 AWG(#)
16~22
適合電線(mm
2
)
0.3~1.25(銅線/単線)
使用温度範囲(℃)
-40~105
長さ(mm)
23.55
高さ(mm)
10.1
内容量
1パック(500個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
質量(g)
色
絶縁被覆外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65794357
CE01A6-02N0-01
2
910
ボディ/白、ゴム/黄
1.7~2.30
13
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
60日以内出荷
返品不可
65794366
CE01A6-02N0-02
2
910
ボディ/白、ゴム/青
2.20~2.80
13
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
60日以内出荷
返品不可
65794375
CE01A6-02N0-03
2
910
ボディ/白、ゴム/橙
2.70~3.20
13
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
60日以内出荷
返品不可
65794384
CE01A6-02B0-01
2
910
ボディ/黒、ゴム/黄
1.7~2.30
13
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
60日以内出荷
返品不可
65794393
CE01A6-02B0-02
2
910
ボディ/黒、ゴム/青
2.20~2.80
13
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
60日以内出荷
返品不可
65794409
CE01A6-02B0-03
2
910
ボディ/黒、ゴム/橙
2.70~3.20
13
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
60日以内出荷
返品不可
65794418
CE01A6-03N0-01
3
1245
ボディ/白、ゴム/黄
1.7~2.30
17.55
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
60日以内出荷
返品不可
65794427
CE01A6-03N0-02
3
1230
ボディ/白、ゴム/青
2.20~2.80
17.55
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
60日以内出荷
返品不可
65794436
CE01A6-03N0-03
3
1225
ボディ/白、ゴム/橙
2.70~3.20
17.55
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
60日以内出荷
返品不可
65794445
CE01A6-03B0-01
3
1245
ボディ/黒、ゴム/黄
1.7~2.30
17.55
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
60日以内出荷
返品不可
65794454
CE01A6-03B0-02
3
1230
ボディ/黒、ゴム/青
2.20~2.80
17.55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
60日以内出荷
返品不可
65794463
CE01A6-03B0-03
3
1225
ボディ/黒、ゴム/橙
2.70~3.20
17.55
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください