ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(パネルタイプ) パネルタイプ
4.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途
風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
トラスコ品番
208-2131
長さ(mm)
45
幅(mm)
17.5
色
黒
高さ(mm)
11.4
質量(g)
1152.3
極数
3
使用温度範囲(℃)
-40~105
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65794655
CE01A5-03B2
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください