曜日別特売

CJ01シリーズ コンタクト F端子

CJ01シリーズ コンタクト F端子 - ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

CJ01シリーズ専用のコンタクトです。
適合電線サイズに合わせて3タイプあります。

用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-55~125内容量1パック(2500個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
質量(g)
適合電線(mm2)
絶縁被覆外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65794734CJ01C6-010A-208-2162737.51.25~2.0(銅線/単線)4.1
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
65794743CJ01C6-020A-208-2163837.53.0~5.5(銅線/単線)4.3
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
65794759CJ01C6-030A-208-2164662.51.25~2.0(銅線/単線)3.3
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
60日以内出荷
返品不可
79907950CJ01C6-020A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)208-2163837.53.0~5.5(銅線/単線)4.3
オープン24,900
6,398
アウトレット
7,038(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする