ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継用)
5.8mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途
風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
長さ(mm)
44
幅(mm)
24.1
高さ(mm)
17
極数
3
使用温度範囲(℃)
-55~125
適合電線(mm
2
)
1.25~5.5(銅線/単線)
適合電線範囲 AWG(#)
10~16
内容量
1パック(500個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
質量(g)
絶縁被覆外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65794768
CJ01A5-03B0-01
208-2153
ボディ/黒、ゴム/黄
4161.5
3.2~3.8
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
60日以内出荷
返品不可
65794777
CJ01A5-03B0-02
208-2154
ボディ/黒、ゴム/青
4139
3.7~4.3
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
60日以内出荷
返品不可
65794786
CJ01A5-03B0-03
208-2155
ボディ/黒、ゴム/赤茶
4194.5
2.6~3.3
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください