サワダ製作所
液面計用ゲージバルブ
チェックボール内蔵によりチューブ破損時の漏洩も防止できます。
付属品
チューブ接続用グランドパッキン
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
使用圧力(MPa)
使用温度(℃)
呼び径(A)
質量(g)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65785844
PVS-ET
18
1
50まで
20A
500
PVC/EPDM
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
65785853
PVS-VT
18
1
50まで
20A
500
PVC/FKM
¥
60,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65785869
PVS-TT
18
1
50まで
20A
500
PVC/PTFE
¥
70,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65785878
KGV-NV(上)15A
19
1
200まで
15A
2000
SCS13(SUS304相当)
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65785887
KGV-NV(下)15A
19
1
200まで
15A
2000
SCS13(SUS304相当)
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65785896
KGV-NV(上)20A
19
1
200まで
20A
2000
SCS13(SUS304相当)
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65785905
KGV-NV(下)20A
19
1
200まで
20A
2000
SCS13(SUS304相当)
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65785914
KGV-NV(上)25A
19
1
200まで
25A
2000
SCS13(SUS304相当)
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65785923
KGV-NV(下)25A
19
1
200まで
25A
2000
SCS13(SUS304相当)
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください