本多電子
超音波レベル計
2線式の採用により、設置・配線・稼働コストの軽減が可能です。
用途
タンク等の液面レベル管理
下水管内の処理水のレベル管理
湖・沼・河川の水位レベル計測
仕様
データ更新周期:10秒
電圧(V)
DC24±10%
消費電力(W)
0.6
出力
4~20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V時)
ケーブル長(m)
配線:10
構造
IP65相当(フタ開け時:IP20相当)
表示サイズ(mm)
LCD:50×25
精度
±0.25%F.S.(±18.8mm)
表示
グラフィック液晶
周波数(kHz)
50
チャンネル数
1CH
取付ねじ
(旧JIS):G2(PF2)
測定対象
液体
分解能(mm)
1
使用周囲温度(℃)
-20~70
測定範囲(m)
距離:0.25~7.5
指向角(°)
センサ:14(-6dB)/10(-3dB)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※設置には、樹脂製のナットやフランジ等をご使用ください。※金属製のナットやフランジ等を使用しないでください。計測エラーの原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65786167
HD323
¥
61,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください