WBGT指数-PMV値計セット

WBGT指数-PMV値計セット センセカ(旧デルタオーム)

WBGT指数計HD32.3は、太陽照射のある屋外と太陽照射のない屋内・屋外におけるWBGT指数(湿球黒球温度)の表示、分析を行うための測定器です。
PMVは、特に、家庭、学校、事務所、研究所、病院など中庸な微気候の労働場所の評価に適した指標であり、不快に温かく、あるいは冷たく感じる可能性のある人々の数を予測するのに有益です。

セット内容HD32.3本体、AP3203.2全方向性熱線式プローブ、HP3217.2R温度・湿度複合プローブ Φ14mm×L150mm、TP3276.2Pt100黒球温度プローブ 球径Φ50mm、HP3201.2Pt100センサ自然湿球温度プローブΦ14mm×L170mm、TP3207.2Pt100温度プローブΦ14mm×L150mm、CP31USBケーブル、VTRAP30三脚(最大長さ280mm) 保護等級IP54 測定対象WBGT指数・PMV値 動作温度(℃)-10~+60 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)0~85、結露なきこと 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65803938 HD32.3 WBGT・PMV Set
699,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする