デコラティブウォール 2600×375 3枚入り

デコラティブウォール 2600×375 3枚入り - タカショーデコラティブウォール 2600×375 3枚入り - タカショーデコラティブウォール 2600×375 3枚入り - タカショーデコラティブウォール 2600×375 3枚入り - タカショーデコラティブウォール 2600×375 3枚入り - タカショー

リアルなテクスチャー、素材が持つ表面の凹凸、ハイライトや影も忠実に再現。
長い年月を経た風合いと質感を表現する為、複数の柄模様をミックスで梱包しており、1枚1枚の表情が異なります。
扱いやすく施工がしやすい。
水に強くメンテナンスが簡単。

材質PVC仕様1箱m2数:2.93長さ(mm)2600幅(mm)375厚さ(mm)8質量(kg/枚)約1.7内容量1箱(3枚)
注意
※当商品は防火材料ではありません。内装制限のかかる場所では使用しないでください。
※直射日光のあたる場所では使用しないでください。商品の変色や変形の原因となります。
※商品は室内用です。
※商品の特性上、多少サイズや色のバラツキがあります。
※必ず施工前に4~5箱分を並べてみて全体の色調や納まりを確認してください。
※天井や床には使用しないでください。
※個人宅への配送は出来ません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65802346GRS-P02DC3758ダークコンクリート
18,000
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65802355GRS-P02LC3758ライトコンクリート
18,000
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65802364GRS-P02VC3758ビンテージコンクリート
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする