デコラティブウォール 見切り材

デコラティブウォール 見切り材 - タカショーデコラティブウォール 見切り材 - タカショーデコラティブウォール 見切り材 - タカショーデコラティブウォール 見切り材 - タカショーデコラティブウォール 見切り材 - タカショーデコラティブウォール 見切り材 - タカショー
用途デコラティブウォール用の見切り材です。材質PVC長さ(mm)2600幅(mm)21奥行(mm)11質量(kg/本)約0.3内容量1本
注意
※当商品は防火材料ではありません。内装制限のかかる場所では使用しないでください。※直射日光のあたる場所では使用しないでください。商品の変色や変形の原因となります。※商品は室内用です。※商品の特性上、多少サイズや色のバラツキがあります。※必ず施工前に4~5箱分を並べてみて全体の色調や納まりを確認してください。※天井や床には使用しないでください。※個人宅への配送は出来ません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65802434GRS-PE01G21グレー
3,000
790
869(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65802468GRS-PE01VB21ビンテージウッドブラウン
4,000
990
1,089(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65802477GRS-PE01VG21ビンテージウッドグレー
4,000
990
1,089(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65802425GRS-PE01B21カーボンブラック
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65802443GRS-PE01IV21アイボリー
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65802459GRS-PE01T21トープ
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする