ハナマルキ
からだに嬉しいしじみわかめスープ12食
1食当り、しじみ約80個分のオルニチンは配合したしじみわかめスープです。漬けこんだ特製しじみのうま味と米こうじ仕立てのスープのほのかな甘みが特徴です。
原材料
食塩(国内製造)、わかめ、ごま、味付けしじみ、乳糖、ねぎ、粉末しょうゆ、砂糖、オルニチン塩酸塩、香辛料、しじみエキスパウダー、米こうじ、たんぱく加水分解物、魚醤パウダー、酵母エキス、ほたてエキスパウダー、チキンエキスパウダー、ごま油、こんぶエキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、香料、クエン酸、<一部に小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む>
栄養成分
エネルギー:11kcal、脂質:0.3g、たん白質:0.8g、炭水化物:1.1g、食塩相当量:1.7g、オルニチン30mg配合
内容量
1ケース(48袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65808743
-
¥16,800
¥
16,500
¥17,820
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください