くらこんホールディングス
海のめぐみでおいしいふりかけ26g
5種の海の素材(さば節・ひじき・あみえび・昆布・たら)とごまを合わせた深い味わいのふりかけ
質量(g)
26
原材料
砂糖(国内製造)、さば削り節、ごま、たら、ツノナシオキアミ、大豆たんぱく、昆布、食塩、ひじき、醤油(大豆/小麦含む)、醸造調味料、醸造酢/甘味料(ソルビトール/ステビア/天草)、調味料(アミノ酸等)、酸味料
アレルギー
小麦・ごま・さば・大豆
栄養成分
エネルギー:89kcal、脂質:2.3g、食塩相当量:1.7g、たん白質:7.4g、炭水化物:9.6g
内容量
1ケース(26g×80個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65809459
-
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください