おまめ亭 こんぶ豆 115g

おまめ亭 こんぶ豆 115g - くらこんホールディングス

豆の素材を活かし、ふっくらと炊き上げている。黒糖を使用し、コクとまろやかさのある味わいに仕上げております。

質量(g)115原材料大豆(国産、遺伝子組換えでない)、砂糖、昆布(北海道産)、醤油(大豆・小麦を含む)、食塩、醸造調味料、黒砂糖、たんぱく加水分解物(大豆を含む)/甘味料(ソルビトール)、酸味料アレルギー小麦・大豆栄養成分エネルギー:160kcal、脂質:3.5g、食塩相当量:1.4g、たん白質:12.2g、炭水化物:22.6g内容量1ケース(115g×10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65809529-
1,300
1,198
1,294(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

乾物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする