南榮工業
空中栽培ハウス
「魅せる栽培」かつ「通気性が高い」「管理がしやすい」栽培キット
用途
家庭菜園。空中栽培。つるもの栽培。雨よけ。
材質
パイプ:亜鉛メッキスチールパイプ、ネット:つるものネット(10cm角目 1.8×2.7m)×2枚、ビニール:0.075mm農業用ビニール3.3m×3.3m×1枚
厚さ(mm)
パイプ:0.6
パイプ径(Φmm)
19.1
奥行(m)
約2.8
高さ(m)
約1.98
間口(m)
約1.8
目合い(cm)
ネット:10角目
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送はできません。あらかじめご了承ください。※強風時(台風)等はビニールをお剥がしください。※空中栽培は風と渇きに弱い。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65821858
KSH1828
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません