調理師試験過去問題集 ’21年版

調理師試験過去問題集 ’21年版 成美堂出版

各都道府県の試験で実際に出題された問題をベースとした問題集。
問題数、試験時間などが実際の試験に近い本試験形式を2回分収録。
分野別に編集した過去問題も併せて収録。
特定の科目のみを効率よく学べる。
本試験型問題(令和2年(60問);令和元年(60問))
科目別攻略!
体系別問題(公衆衛生学;食品学;栄養学;食品衛生学;調理理論;食文化概論)

判型A5 ページ数208 ジャンル家事 著者名コンデックス情報研究所 初版年月2021/01 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65822077 9784415232355
1,200
 
書籍
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「資格試験テキスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする