ORAPI
504 SDI NEW 不燃性クリーナー
ガス・溶剤ともに不燃性の強力クリーナーです。
一般的なクリーナーと違い結露しにくく錆びの誘発も抑えられる。
中速乾。568mLはガスを含みません。
用途
エンジン内部の頑固な汚れやカーボン汚れの洗浄、ボイラーのバーナー部洗浄、印刷機械類の洗浄、電子パーツの洗浄、その他頑固な汚れやグリースの除去
主な用途
油汚れ
引火点・燃焼範囲
不燃
密度
1.3
KB
140
危険物の類別
非危険物
性状
透明液体
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
強力
絶縁耐力
60KV
内容量
1本(568mL×1本)
注意
※プラスチックや塗装面、合成繊維などは種類のよっては攻撃する可能性があるので前もって目立たないところでテストしてからご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65897914
4504A5
¥
5,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください