ボルト ヒートベストセット

ボルト ヒートベストセット コーコス信岡 ボルト ヒートベストセット コーコス信岡 ボルト ヒートベストセット コーコス信岡 ボルト ヒートベストセット コーコス信岡
(3件のレビュー)

ボルトヒートベスト、専用モバイルバッテリー、専用アダプターが入ったすぐに始められるセットです。電熱シートの温度は強60℃、中50℃、弱40℃と3段階に設定でき、あらゆる寒さの状況に対応します。

用途電熱シートの位置は背中上部と両脇部分。効果が実感できる場所を暖め、さらに脇部分は防風ストレッチ素材。寒い場所での活動を補助します。 付属品モバイルバッテリー×1、アダプタ×1 種別ベスト 材質ポリエステル100% 質量(g)約201 出力電流(A)(最大)3 バッテリー充電式リチウムイオンポリマー電池 バッテリー容量(mAh)10000 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×139×13(バッテリー) 内容量1セット
注意
※洗濯の際は液温40℃を限度とし、手洗いができます。
※漂白処理はできません。
※洗濯処理後のタンブル乾燥はできません。
※アイロン仕上げ処理はできません。
※ドライクリーニング処理はできません。
お気に入りに追加
32件中 1~32件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65898054 818079 96 38 62 アーミー M
オープン
7,798
アウトレット
8,578 (税込)
当日出荷
65897966 818069 96 38 62 ブラック M
オープン
 
 
取扱い終了
65897975 818069 100 39 63 ブラック L
オープン
 
 
取扱い終了
65897984 818069 116 42 68 ブラック LL
オープン
 
 
取扱い終了
65897993 818069 96 38 62 モク M
オープン
 
 
取扱い終了
65898009 818069 100 39 63 モク L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
65898018 818069 116 42 68 モク LL
オープン
 
 
取扱い終了
65898027 818079 96 38 62 ブラック M
オープン
 
 
取扱い終了
65898036 818079 100 39 63 ブラック L
オープン
 
 
取扱い終了
65898045 818079 116 42 68 ブラック LL
オープン
 
 
取扱い終了
65898063 818079 100 39 63 アーミー L
オープン
 
アウトレット
 
取扱い終了
65898079 818079 116 42 68 アーミー LL
オープン
 
 
取扱い終了
72608839 818069 90 32 54 ブラック SS
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72608848 818069 96 33 56 ブラック S
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72608857 818069 114 40 64 ブラック 3L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72608866 818069 122 44 65 ブラック 4L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72608875 818069 130 46 65 ブラック 5L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72608884 818069 90 32 54 モク SS
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72608893 818069 96 33 56 モク S
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72608909 818069 114 40 64 モク 3L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72608918 818069 122 44 65 モク 4L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72608927 818069 130 46 65 モク 5L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72608936 818079 90 90 32 ブラック SS
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72608945 818079 96 96 33 ブラック S
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72608954 818079 114 40 64 ブラック 3L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72608963 818079 122 44 65 ブラック 4L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72608979 818079 130 46 65 ブラック 5L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72608988 818079 90 32 54 アーミー SS
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72608997 818079 96 33 56 アーミー S
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72609006 818079 114 40 64 アーミー 3L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72609015 818079 122 44 65 アーミー 4L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72609024 818079 130 46 65 アーミー 5L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
65897966
2021-12-18
用途:
庭木の剪定作業時
卸売・小売業

剪定作業は庭仕事の為、寒い朝には非常に助かります。一枚薄着で作業出来るので作業効率もアップします。

1人が参考にしています
対象商品:
65898018
2021-11-17
用途:
送迎サービス乗車時
佐藤製粉 様

胸ポケットがあるのは大正解
但し前空き部はファスナーのほうがいい

対象商品:
65897975
2021-12-23
用途:
電機試験
平野エンジニアリングシステム 様

縫製サイズが、表示サイズより2ポイントほど小さいのか?窮屈で着れない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする