36V 165mmコードレス丸のこ

36V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(日立工機)

クラス最強の切断性能と粘り強さ
型枠材60mmを一発裁切断!
サイレントモード・キックバック軽減システム搭載
逆5℃傾斜機構付
スーパーチップソー「黒鯱」が標準付属!

質量(kg)3.2(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4300、サイレントモード:2000 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm)20 蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池形名BSL36A18B 充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時) 容量(A)蓄電池:2.5/5 最高電圧(V)(1.7MB) 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65898334 C3606DA(SK)(NN) チップソー黒鯱、スパナ 65-0295-44
42,800
 
 
取扱い終了
65898359 C3606DA(SK)(NNB) "チップソー黒鯱、スパナ
"
65-0295-45
42,800
 
 
取扱い終了
65898325 C3606DA(SK)(2XPS) 急速充電器、Bluetooth機能搭載蓄電池X2,チップソー黒鯱、ケース、スパナ、ダストアダプタ、電池カバー 65-0295-42
89,600
 
 
取扱い終了
65898343 C3606DA(SK)(2XPBS) 急速充電器、Bluetooth機能搭載蓄電池X2,チップソー黒鯱、ケース、スパナ、ダストアダプタ、電池カバー 65-0295-43
89,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65898334 C3606DA(SK)(NN) 21041669 C3606DB (NN) C3606DB (NN) 36V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(日立工機) 21041669 36V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(日立工機) 1台 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65898359 C3606DA(SK)(NNB) 21041678 C3606DB (NNB) C3606DB (NNB) 36V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(日立工機) 21041678 36V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(日立工機) 1台 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65898325 C3606DA(SK)(2XPS) 21041644 C3606DB (2XPSZ) C3606DB (2XPSZ) 36V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(日立工機) 21041644 36V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(日立工機) 1台 69,980 税込76,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65898343 C3606DA(SK)(2XPBS) 21041660 C3606DB (2XPSBZ) C3606DB (2XPSBZ) 36V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(日立工機) 21041660 36V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(日立工機) 1台 69,980 税込76,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする