曜日別特売

小さくたためるワイドカッターマット

小さくたためるワイドカッターマット - キングジム小さくたためるワイドカッターマット - キングジム小さくたためるワイドカッターマット - キングジム小さくたためるワイドカッターマット - キングジム
(1件のレビュー)

使う時は大きく! 収納時は小さく!
小さくたためるワイドカッターマット。
コンパクトに折りたためて省スペース保管!
たたむだけで3サイズに変更できる!
さらにパーティションとしても使える!
工具や組立不要!

用途学校で、ご家庭で、オフィスで材質TPE、PP(1層目 TPE0.5mm、2層目 PP0.5mm、3層目 TPE0.5mm)ネイビーサイズA3/A4質量(g)約390アズワン品番64-8836-71使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)A4サイズ:約230×6×320、A3サイズ:約460×3×320、最大サイズ:約920×1.5×320繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※カッターマット及びパーティションとして使用する際は、必ず安定した平らな場所に置いて使用してください。
※カッターで切る際には、力の入れ過ぎにご注意ください。カッターマットの下に傷がつく恐れがあります。
※本体を無理な方向に畳んだり、折り曲げたりすると、破損・変形の原因になります。
※本体の折り目部分を裂かないでください。破損する恐れがあります。
※裏面も表面(グリッドラインのある面)同様、カッターマットとして使用頂けますが、パーティション使用時に内側に線傷が見えてしまうため推奨しておりません。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。また、アイロンや高温のカップ等をカッターマットの上に置かないでください。
※本体をアルコールまたはシンナー系の溶剤では絶対に拭かないでください。印刷が消える可能性があります。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※キングジム、KING JIMは、株式会社キングジムの登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658991297804ネイ
2,160
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65899129
2021-07-29
用途: マット切り抜き
よし庵飲食業

折りたたみ使いやすかった
折りたたみなので収納に便利でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする