折りたたみフェイスシールド
スリットにマスクの紐を通すことでフェイスシールドに!
装着したままでも折り曲げ可能。
仕様折り曲げ可能
形状防災面
厚さ(mm)0.2
色透明
寸法(幅W×高さH)(mm)約200×220
機能折りたたみ可能/マスク装着可能
材質(シールド)高透明PP
注意
※本製品はウイルスによる感染防止を保証するものではありません。※本製品にマスクは付属しておりません。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の見直しなどのため、 仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※キングジム、KING JIMは株式会社キングジムの商標または登録商標です。