回転式スパイクスプリンクラー(Fox) 1951-20

回転式スパイクスプリンクラー(Fox) 1951-20 - GARDENA(ガルデナ)回転式スパイクスプリンクラー(Fox) 1951-20 - GARDENA(ガルデナ)回転式スパイクスプリンクラー(Fox) 1951-20 - GARDENA(ガルデナ)回転式スパイクスプリンクラー(Fox) 1951-20 - GARDENA(ガルデナ)

散水面積が直径11m未満の小さい面積の散水に最適。回転式スパイクスプリンクラー。
小さな範囲向け:散水面積の直径が11m未満。水圧を減らすことでさらに小さな範囲の散水も可能。
安定性の高い土台:サークルスプリンクラーの安定性の高いスパイクにより芝生や地面にしっかり簡単に固定。
植物に優しい霧状の噴射:回転式スプリンクラーは細かな噴射により傷つきやすい植物に優しく散水。

用途
庭や芝生の散水に。回転式スプリンクラー、スパイク式スプリンクラーとして。
芝生の散水 庭の散水 散水システム GARDENA ガルデナ 園芸用品 園芸用 園芸用具 庭散水 散水器 鋼製散水器 回転式
質量(kg)0.1グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×45×61内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65992204900967901
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする