ホース修繕コネクター(2個入り) 18280-20

ホース修繕コネクター(2個入り) 18280-20 GARDENA(ガルデナ) ホース修繕コネクター(2個入り) 18280-20 GARDENA(ガルデナ) ホース修繕コネクター(2個入り) 18280-20 GARDENA(ガルデナ) ホース修繕コネクター(2個入り) 18280-20 GARDENA(ガルデナ) ホース修繕コネクター(2個入り) 18280-20 GARDENA(ガルデナ) ホース修繕コネクター(2個入り) 18280-20 GARDENA(ガルデナ)

工具不要で簡単に破損部を修繕できるコネクター。
水漏れしない連結:特殊な形状の継ナットにより優れたホース把持力を実現、長寿命。
ホースリペア用コネクター2個入り。ホースを差し込むだけで簡単、工具不要。

用途ホースの延長や修繕、継ぎ手として。庭や芝生の散水に。ホースジョイント 連結 コネクター 部品 アダプター 散水ホースコネクター 質量(kg)0.05 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×105×40 適合ホース径(Φmm)13~15 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65992299 967304301
オープン
1,498
1,648 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする