曜日別特売

ホースリールトロリー Mサイズ(20mホース、コネクター、スプレーノズル付き AquaRoll EasySet M) 18517-20

ホースリールトロリー Mサイズ(20mホース、コネクター、スプレーノズル付き AquaRoll EasySet M) 18517-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースリールトロリー Mサイズ(20mホース、コネクター、スプレーノズル付き AquaRoll EasySet M) 18517-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースリールトロリー Mサイズ(20mホース、コネクター、スプレーノズル付き AquaRoll EasySet M) 18517-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースリールトロリー Mサイズ(20mホース、コネクター、スプレーノズル付き AquaRoll EasySet M) 18517-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースリールトロリー Mサイズ(20mホース、コネクター、スプレーノズル付き AquaRoll EasySet M) 18517-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースリールトロリー Mサイズ(20mホース、コネクター、スプレーノズル付き AquaRoll EasySet M) 18517-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースリールトロリー Mサイズ(20mホース、コネクター、スプレーノズル付き AquaRoll EasySet M) 18517-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースリールトロリー Mサイズ(20mホース、コネクター、スプレーノズル付き AquaRoll EasySet M) 18517-20 - GARDENA(ガルデナ)

中規模な庭園作業、車庫での洗浄作業向けホーストロリー。Mサイズ。20mホース、コネクター、スプレーノズル付き。
キックスタンド:特殊な形状の折りたたみ式の支持脚により安全に自立でき、ホースを引っ張ってもホーストロリーが影響を受けないため散水しやすい。
防滴器具:ホースの使用後やホーストロリーの運搬中の水漏れを防ぐ。
霜に強い:革新的な防霜技術により長寿命が可能。
ドラム内部のホース連結部が曲がっているため、ホースはねじれることがなく 水の流れが常に最大に。

用途庭や芝生の散水に。トローリー、ホースボックス、ホースリールボックスとして。コンパクト 持ち運び 軽量 散水 台車カバーなし質量(kg)6.7グレー/ターコイズブルーキャスターありホース長さ(m)20本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×360×730巻取形式手動内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65992405967687901
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする