曜日別特売

ホースリール(壁掛/ポータブル両用) 20mホース付き 8009-20

ホースリール(壁掛/ポータブル両用) 20mホース付き 8009-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースリール(壁掛/ポータブル両用) 20mホース付き 8009-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースリール(壁掛/ポータブル両用) 20mホース付き 8009-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースリール(壁掛/ポータブル両用) 20mホース付き 8009-20 - GARDENA(ガルデナ)

壁掛およびポータブル式の両用ホースリール。20mホース付き。
1つの製品で2通りの利用が可能:ホースを保管するためのホースリールは壁からいつでも取り外して庭に持ち運んで使用可能。
ホースの安定性:ホーストロリーのホース連結部が曲がっているため、ホースがねじれず水を常に勢いよく出すことができる。
散水後に水が滴らない:水を止めた後 ホースを防滴器具に差し込むことができるため、水が滴り落ちない。
単純な散水:三角形のデザインのためリールはきわめて安定しており、転倒しにくい。

用途庭や芝生の散水に。トローリー、ホースボックス、ホースリールボックスとして。コンパクト 持ち運び 軽量 壁掛け 散水 台車 自立式巻取形式手動カバーなしキャスターなしグレー/ターコイズブルー質量(kg)4.41ホース長さ(m)20本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6599242396661000120
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする