Classic ホースリール(10 mホース付き) 8010-20

Classic ホースリール(10 mホース付き) 8010-20 - GARDENA(ガルデナ)Classic ホースリール(10 mホース付き) 8010-20 - GARDENA(ガルデナ)Classic ホースリール(10 mホース付き) 8010-20 - GARDENA(ガルデナ)Classic ホースリール(10 mホース付き) 8010-20 - GARDENA(ガルデナ)Classic ホースリール(10 mホース付き) 8010-20 - GARDENA(ガルデナ)Classic ホースリール(10 mホース付き) 8010-20 - GARDENA(ガルデナ)Classic ホースリール(10 mホース付き) 8010-20 - GARDENA(ガルデナ)Classic ホースリール(10 mホース付き) 8010-20 - GARDENA(ガルデナ)

重心の低い三角形で、リールが非常に安定するため転倒しにくい。ガーデンホースセット。
ガーデンホースをすぐに使用できるから、きちんと保管できる。
安定性:ホースリールの側面部分は重心の低い三角形で、リールが非常に安定するから転倒しにくい。
運搬に便利:持ち手があるためドラムを楽に運搬でき、どこでもすぐに使用できる。
じょうろの代わりに:軽量で小型のため保管場所を取らず見た目もスッキリ。
ホースリールは10mのホースを片付けることが可能。

用途庭や芝生の散水に。ホースリール、ガーデンホース、ホース巻取り器として。コンパクト 持ち運び 軽量 散水 自立式カバーなし質量(kg)2.9グレー/ターコイズブルーキャスターなしホース長さ(m)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×300巻取形式手動内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65992448966610101
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする