ナガエ
室内用伸縮物干竿 ホワイト nagi 約1.4~2.4m
スタイリッシュでシンプルな室内専用の伸縮物干し竿です。
用途
戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井
タイプ
伸縮物干竿
耐荷重(kg)
10
色
ホワイト(白)
材質
パイプ:スチールコPPコーティング、キャップ:PP、ブレーキ部:PA・PC
パイプ径(Φmm)
外パイプ:約Φ26(キャップ径Φ30)、内パイプ:約Φ22(キャップ径Φ25)
伸縮サイズ(m)
約1.4~2.4
内容量
1本
注意
※屋外には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
伸縮サイズ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65994907
NIME
10
約1.4~2.4
オープン
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません