曜日別特売

室内用物干金物 スポット式 zero(ゼロ)55タイプ

室内用物干金物 スポット式 zero(ゼロ)55タイプ - ナガエ室内用物干金物 スポット式 zero(ゼロ)55タイプ - ナガエ室内用物干金物 スポット式 zero(ゼロ)55タイプ - ナガエ室内用物干金物 スポット式 zero(ゼロ)55タイプ - ナガエ室内用物干金物 スポット式 zero(ゼロ)55タイプ - ナガエ室内用物干金物 スポット式 zero(ゼロ)55タイプ - ナガエ

物干し竿を着脱しやすいオープン型フックタイプの天井付け室内物干し金物。
フック部分はグリップ性のあるポリエチレンコーティングを使用!業界最小径の取付ベースを採用しながら、シャフトの着脱も簡単に行える設計です。

用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井材質ベース本体:亜鉛合金クロムめっき仕上げ、カバー:ASA樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティング全長(mm)555タイプ天井付け種類室内天井吊型(スポット型)耐荷重(kg)8/本長さ(cm)55.5付属ビス有無有り:鉄ユニクロメッキ内容量1本
注意
※竿は別途お買い求めください。
※メーカー推奨、室内用伸縮物干竿 nagi
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65994934NS-IMAA01-55-WHホワイト
オープン
4,500
4,950(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65994943NS-IMAA01-55-BKブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする