曜日別特売

Max1 刃先交換式エンドミル MX形 (レギュラー)

Max1 刃先交換式エンドミル MX形 (レギュラー) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)Max1 刃先交換式エンドミル MX形 (レギュラー) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)Max1 刃先交換式エンドミル MX形 (レギュラー) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)Max1 刃先交換式エンドミル MX形 (レギュラー) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)Max1 刃先交換式エンドミル MX形 (レギュラー) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
(1件のレビュー)

底面切削では、安定した面粗さが得られ鏡面仕上げが可能です。
側面切削では、高能率加工ができます。

用途一般構造用鋼、炭素鋼・合金鋼、炭素鋼・合金鋼での中仕上・仕上の平面・側面・溝加工内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
外径(Φmm)
刃長(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
適合インサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40855534MX311001108.520701050MT092○33
15,490
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
40855543MX311201128.525801255MT092○33
16,140
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
40855552MX311601161430901660MT1530○33
22,330
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
40855561MX3120012014301102080MT1530○33
23,750
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
40855586MX3225022514401202580MT1530○33
38,710
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
40855604MX3232023214401303290MT1530○33
42,210
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
40855622MX32400240144015032110MT1530○33
44,520
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40855534
2023-04-29
用途: 工房のマシンに使用
その他業種

同時購入した専用チップを取り付けて使用しています。
何の問題なく加工できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする