防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ

防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ - A&D防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ - A&D防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ - A&D防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ - A&D防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ - A&D防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ - A&D防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ - A&D防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ - A&D

防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単
計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造
生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能
天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)
RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備
統計演算機能
比重測定機能
天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能
時計機能、データメモリ機能付き

用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発質量(kg)約8.3タイプベーシック型電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40計量皿寸法W(mm)270計量皿寸法D(mm)210本体質量(kg)約8.3外形寸法D(mm)355外形寸法W(mm)300外形寸法H(mm)111表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)270湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316内容量1台
注意
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
全21種類を絞り込む
ひょう量(kg)
ひょう量(g)
最小表示/目量(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
種類
ひょう量(kg)
ひょう量(g)
最小表示/目量(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66002363GF10202Mクイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー、簡易風防電子天びん10.2102000.01g
225,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
返品不可
66002379GF10202M-00A00 (一般校正書類付)クイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー、簡易風防、一般校正書類電子天秤10.2102000.01g
235,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66002388GF10202M-00J00 (JCSS校正書類付)クイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー、簡易風防、JCSS校正証明書電子天秤10.2102000.01g
243,000
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66002397GF12001Mクイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー電子天びん12.2122000.1g
155,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66002406GF12001M-00A00 (一般校正書類付)クイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー、一般校正書類電子天秤12.2122000.1g
165,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66002415GF12001M-00J00 (JCSS校正書類付)クイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー、JCSS校正証明書電子天秤12.2122000.1g
173,000
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66002424GF22001Mクイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー電子天秤22.2220000.1g
195,000
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66002433GF22001M-00A00 (一般校正書類付)クイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー、一般校正書類電子天秤22.2220000.1g
205,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66002449GF22001M-00J00 (JCSS校正書類付)クイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー、JCSS校正証明書電子天秤22.2220000.1g
219,000
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66002458GF32001Mクイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー電子天秤32.2322000.1g
275,000
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
返品不可
66002467GF32001M-00A00 (一般校正書類付)クイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー、一般校正書類電子天秤32.2322000.1g
285,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66002476GF32001M-00J00 (JCSS校正書類付)クイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー、JCSS校正証明書電子天秤32.2322000.1g
299,000
269,800
296,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66002485GF32001MDクイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー電子天秤32.2322000.1g/1g
140,000
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
66002494GF32001MD-00A00 (一般校正書類付)クイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー、一般校正書類電子天秤32.2322000.1g/1g
150,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66002503GF32001MD-00J00 (JCSS校正書類付)クイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー、JCSS校正証明書電子天秤32.2322000.1g/1g
164,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66002519GF8202Mクイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー、簡易風防電子天秤8.282000.01g
185,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
66002528GF8202M-00A00 (一般校正書類付)クイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー、簡易風防、一般校正書類電子天秤8.282000.01g
195,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66002537GF8202M-00J00 (JCSS校正書類付)クイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー、簡易風防、JCSS校正証明書電子天秤8.282000.01g
203,000
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66002546GF8202MDクイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー、簡易風防電子天秤8.282000.01g/0.1g
145,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
66002555GF8202MD-00A00 (一般校正書類付)クイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー、簡易風防、一般校正書類電子天秤8.282000.01g/0.1g
155,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66002564GF8202MD-00J00 (JCSS校正書類付)クイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー、簡易風防、JCSS校正証明書電子天秤8.282000.01g/0.1g
163,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする