グリーンクロス
Hi Lucky
小型カッティングマシン用のマーキングシートになります。
屋外耐候性3年以上になります。
14色のカラーバリエーションで屋外用になります。
カス取りが容易で作業効率が向上します。
用途
ステッカー制作や、車両装飾、POPサイン、工事用看板や案内表示などに
長さ(m)
10
内容量
1セット(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全42種類を絞り込む
幅(mm)
200
305
380
色
選択してください
イエローグリーン
オレンジ
ゴールド
シルバー
スカイブルー
ソフトピンク
ビビッドブルー
ミディアムグリーン
ミディアムグレー
ミディアムブラウン
白
赤
黄
黒
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66113216
シロ 380mmx10m LH600K38
380
3.4
白
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113225
クロ 380mmx10m LH601K38
380
3.4
黒
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113234
ミディアムグレー 380mmx10m LH6012K38
380
3.4
ミディアムグレー
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113243
キイロ 380mmx10m LH6022K38
380
3.4
黄
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113259
オレンジ 380mmx10m LH6025K38
380
3.4
オレンジ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113268
アカ 380mmx10m LH6033K38
380
3.4
赤
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113277
ソフトピンク 380mmx10m LH6036K38
380
3.4
ソフトピンク
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113286
イエローグリーン 380mmx10m LH605K38
380
3.4
イエローグリーン
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113295
ミディアムグリーン 380mmx10m LH6052K38
380
3.4
ミディアムグリーン
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113304
シルバー 380mmx10m LH606K38
380
3.4
シルバー
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113313
ゴールド 380mmx10m LH607K38
380
3.4
ゴールド
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113329
ミディアムブラウン 380mmx10m LH6081K38
380
3.4
ミディアムブラウン
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113338
ビビッドブルー 380mmx10m LH6094K38
380
3.4
ビビッドブルー
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113347
スカイブルー 380mmx10m LH6097K38
380
3.4
スカイブルー
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113356
シロ 305mmx10m LH600K30
305
2.6
白
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113365
クロ 305mmx10m LH601K30
305
2.6
黒
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113374
ミディアムグレー 305mmx10m LH6012K30
305
2.6
ミディアムグレー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113383
キイロ 305mmx10m LH6022K30
305
2.6
黄
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113399
オレンジ 305mmx10m LH6025K30
305
2.6
オレンジ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113408
アカ 305mmx10m LH6033K30
305
2.6
赤
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113417
ソフトピンク 305mmx10m LH6036K30
305
2.6
ソフトピンク
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113426
イエローグリーン 305mmx10m LH605K30
305
2.6
イエローグリーン
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113435
ミディアムグリーン 305mmx10m LH6052K30
305
2.6
ミディアムグリーン
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113444
シルバー 305mmx10m LH606K30
305
2.6
シルバー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113453
ゴールド 305mmx10m LH607K30
305
2.6
ゴールド
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113469
ミディアムブラウン 305mmx10m LH6081K30
305
2.6
ミディアムブラウン
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113478
ビビッドブルー 305mmx10m LH6094K30
305
2.6
ビビッドブルー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113487
スカイブルー 305mmx10m LH6097K30
305
2.6
スカイブルー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113496
シロ 200mmx10m LH600K20
200
1.7
白
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113505
クロ 200mmx10m LH601K20
200
1.7
黒
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113514
ミディアムグレー 200mmx10m LH6012K20
200
1.7
ミディアムグレー
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113523
キイロ 200mmx10m LH6022K20
200
1.7
黄
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113539
オレンジ 200mmx10m LH6025K20
200
1.7
オレンジ
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113548
アカ 200mmx10m LH6033K20
200
1.7
赤
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113557
ソフトピンク 200mmx10m LH6036K20
200
1.7
ソフトピンク
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113566
イエローグリーン 200mmx10m LH605K20
200
1.7
イエローグリーン
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113575
ミディアムグリーン 200mmx10m LH6052K20
200
1.7
ミディアムグリーン
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113584
シルバー 200mmx10m LH606K20
200
1.7
シルバー
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113593
ゴールド 200mmx10m LH607K20
200
1.7
ゴールド
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113609
ミディアムブラウン 200mmx10m LH6081K20
200
1.7
ミディアムブラウン
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113618
ビビッドブルー 200mmx10m LH6094K20
200
1.7
ビビッドブルー
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66113627
スカイブルー 200mmx10m LH6097K20
200
1.7
スカイブルー
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。